Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8629661453410
Cod. Produttore
8629661453410
Cod. EAN
4052075185034

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED a plafone per interni, progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in lamiera d’acciaio e testate in alluminio pressofuso per robustezza e durata
  • Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio per manutenzione rapida
  • Installazione semplice e veloce grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Copertura prismatica per diffusione uniforme della luce e riduzione dell’abbagliamento
  • Alta resa cromatica (>80) e tolleranza cromatica ridotta (3 SDCM) per qualità visiva superiore
  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED Sidelight
  • Conformità alla normativa DIN EN 12464-1 per comfort visivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in lamiera d\'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato / Copertura prismatica per un\'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell\'abbagliamento e alta uniformità / Diffusione diretta della luce / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio / UGR 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio / UGR <19 per tutti i flussi luminosi / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella) / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

1244 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

54 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5810 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

49 ... 49 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

SL629LED SM M 54 S/A 840 WH9016 MP