Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171302
Cod. Produttore
171302
Cod. EAN
4015081678440

Informazioni di prodotto

SL4-PIB-EMH BASE CON FORI FISSAGGIO ESTERNI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo base, Colore Nero, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti Push-In, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con fori di fissaggio esterni, coperchio incluso, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series