Descrizione del prodotto
Modulo base, Colore Nero, Tubo color alluminio, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti Push-In, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con tubo di alluminio e base in plastica, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 250 mm, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13