Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6063403
Cod. Produttore
6063403
Cod. EAN
4012196395231

Informazioni di prodotto

Passerella SKSU chiusa, fori connessione 110x100x3000 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SKSU 110 = Sistema di passerelle portacavi pesante, non forato, con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

110 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

4,04 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

10800 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

3000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1760 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

800 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 4 m

Serie

SKS Series

Produttore

SKSU 110 FS PASSERELLA PORTACAVI SK