Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP3163091
Cod. Produttore
3163091
Cod. EAN
4012195258070

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12x30 mm
  • Tipo: Vite esagonale
  • Fissaggio: Universale
  • Accessori: Dado e 2 rondelle
  • Serie: Bolts and hooks
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Componenti strutturali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Vite esagonale in acciaio zincato a caldo con filettatura metrica da 12 mm e lunghezza di 30 mm, progettata per garantire elevata resistenza meccanica e durabilità. La protezione superficiale zincata a caldo assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto per applicazioni elettriche e industriali dove sono richiesti materiali robusti e affidabili. Questo componente è ideale per fissaggi sicuri e stabili in ambienti con esposizione a condizioni atmosferiche variabili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

30 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

passo della filettatura

1,75 mm

con dado

con rondella

interamente filettato

Serie

Bolts and hooks

Produttore

Vite testa esagonale M12x30 con dado e rondelle per fissaggi universali automazione industriale