Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 100 0
Cod. Produttore
EP 100 0
Cod. EAN
4013614320408

Informazioni di prodotto

Il prodotto ELEP 100 0 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con un design ottimizzato per semplicità e funzionalità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel segnalare lo stato del circuito
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a un controllo più preciso

Documentazione tecnica

SK1-20 Signaling Contact 2 NO

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Produttore

ABB

SK1-20 CONT. SEGNAL. 2NA PER MS116/