Prodotti /

Cod. Rexel
ONRT1004GM3010G
Cod. Produttore
RT1004GM3010G
Cod. EAN
4550431068422

Informazioni di prodotto

SiteManager 4G globale serie RT1, 10 agenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SiteManager 4G globale serie RT1, 10 agenti dispositivo, 3 porte Ethernet, 1 slot Micro SD, 1 porta USB

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

protocollo radio

Altro

UMTS

Ethernet

numero di porte WAN

1

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

3

USB

grado di protezione (IP)

IP20

banda di frequenza

Altro