Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P570000
Cod. Produttore
570000
Cod. EAN
4046548002911

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSENME
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Contatti: 2 N/O + 2 N/C
  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Bloccaggio: Con attuatore standard
  • Interblocco: A molla
  • Applicazione: Ripari mobili
  • Sicurezza: Sistema di sicurezza
Il dispositivo PSENme 1S/1AS è un interruttore di sicurezza meccanico con interblocco, progettato per garantire la protezione delle macchine industriali. Caratterizzato da un design robusto e compatto, assicura un funzionamento affidabile e sicuro nelle applicazioni di controllo accessi e sicurezza. La sua costruzione in materiali resistenti lo rende ideale per ambienti industriali, offrendo un elevato livello di sicurezza grazie al meccanismo di interblocco integrato che impedisce l'apertura accidentale o non autorizzata. Questo interruttore è adatto per l'installazione in sistemi di automazione e controllo, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestan dard, interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

42,5 mm

altezza del sensore

184 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

1500 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza meccanico PSENme 24V AC/DC per automazione industriale