› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Sistema evacuazione compatto certificato 2XAB Lines per installazioni elettriche

Cod. Rexel N3MINIVES 2001
Cod. Produttore MINIVES 2001 L

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 150x100x50 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: N3MINIVES
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Compatto e rapido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di evacuazione compatto e certificato, progettato per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di integrazione in diversi contesti, offrendo una soluzione pratica e performante per la gestione dei sistemi di evacuazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e conformità alle normative vigenti. Ideale per chi cerca un sistema compatto senza rinunciare a prestazioni elevate e standard di sicurezza elevati.
Sistema evacuazione compatto certificato 2XAB Lines per installazioni elettriche