Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47148
Cod. Produttore
47148
Cod. EAN
8015466143781

Informazioni di prodotto

3F Zeta TK L 30 DALI AMPIO L1194
La lampada 3F ZETA TK L 30 DALI AMPIO L1194 è un apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di tecnologia DALI, consente un controllo preciso della luce, ideale per ambienti che richiedono regolazioni personalizzate. La sua struttura ampia garantisce una distribuzione uniforme della luce, migliorando il comfort visivo. Questo prodotto è particolarmente indicato per applicazioni in ambito elettrico professionale, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Sistema a binario 3F Zeta TK L 30 DALI AMPIO L1194

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5498 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada 3F Zeta TK L 30 DALI ampia controllo luce professionale elettrico