Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206617400
Cod. Produttore
2206617400
Cod. EAN
8016535067618

Informazioni di prodotto

SIRIO ECO 661 6W 3K CLD ARG garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e semplice
  • Compatibilità con diversi sistemi di incasso
  • Design compatto per spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a LED da 6W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

SIRIO ECO 661 6W 3K CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SIRIO ECO 661 6W 3K CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

74 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SIRIO ECO 661 6W 3K CLD ARG