Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK302401666
Cod. Produttore
302401666
Cod. EAN
6941264054153

Informazioni di prodotto

Sirena interna wireless con LED e protezione IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sirena da interno DS-PS1-I-WE di HIK è una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'allerta in ambienti chiusi. Questo dispositivo è progettato per un'installazione semplice e veloce, grazie alla sua versatilità di montaggio. La sirena è dotata di un segnale acustico potente e chiaro, che la rende perfetta per avvisare in caso di emergenze. Realizzata con materiali di alta qualità, la sirena offre una resistenza duratura e un design elegante che si integra facilmente in qualsiasi contesto. La sua luce lampeggiante non solo attira l'attenzione, ma fornisce anche un'indicazione visiva chiara dello stato del sistema. Con una protezione adeguata contro le intemperie, è adatta per diverse applicazioni, rendendola una scelta sicura e affidabile per la protezione domestica e aziendale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Bianco

volume

110 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale ottico

Luce lampeggiante

tipo di segnale acustico

Altro

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Sirena

Produttore

Sirena interna wireless DS-PS1-I-WE con LED protezione IP65 per sicurezza ambienti chiusi