› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sirena esterna wireless arancione con luce stroboscopica segnalazione acustica industriale

Cod. Rexel HIK302401750
Cod. Produttore 302401750
Cod. EAN 6941264070344

Informazioni principali

  • Colore: Arancione
  • Segnale acustico: Potente e chiaro
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici
  • Grado protezione: Adatto ambienti difficili
  • Funzionamento: Affidabile nel tempo
  • Serie: DS-PS1-E-WE(O-STD)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena DS-PS1-E-WE(O-STD) in color arancione è un dispositivo di segnalazione acustica progettato per garantire la massima visibilità e sicurezza in ambienti industriali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sirena è dotata di un segnale acustico potente e chiaro, ideale per avvisare in caso di emergenze o situazioni critiche. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse applicazioni grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici. Con un design robusto e un grado di protezione adeguato, questa sirena è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. L'arancione vivace non solo attira l'attenzione, ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza visiva nelle aree di lavoro.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

colore calotta

Altro

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Sirena

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

12 ... 12 V

Sirena esterna wireless arancione con luce stroboscopica segnalazione acustica industriale
€ 111 x 1 pz.
(pz.)