Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48SAE000
Cod. Produttore
48SAE000
Cod. EAN
8023903293968

Informazioni di prodotto

SIRENA ELETTRONICA IP66 ?EN54

Documentazione tecnica

24Sirena da esterno con elevata resa acustica e basso assorbimento con 32 toni selezionabili. Potenza sonora max. 110dB a 1m. Consumo max. 39mA. Grado di protezione IP66 (staffa di fissaggio art. 48SAE001 per grado IP66 non inclusa). Tensione di alimentazione 9-30 Vdc. Dimensioni 92mm (diametro) x 95mm. Certificazione secondo EN 54-3.

tipo di corrente

DC

volume

110 dB

grado di protezione (IP)

IP66

corrente assorbita

0.039 A

materiale della scatola

plastica

frequenza del segnale acustico

800 Hz

tensione nominale

9 V

colore della scatola

rosso

Produttore

Sirena elettronica esterno, 32 toni selezionabili, 110dB@1m, 9-30VDC max 39mA, Ø92x95mm, staffa 48SAE001 per IP66, EN54-3