Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48SAI050
Cod. Produttore
48SAI050
Cod. EAN
8023903420630

Informazioni di prodotto

SIRENA DA INTERNO CON LAMPEGGIANTE

Documentazione tecnica

24Sirena antincendio convenzionale con lampeggiante rosso, dotata di un ingresso per la connessione con una centrale convenzionale o indirizzata mediante l?utilizzo di un modulo ad uscite. Sirena di dimensioni compatte progettata per uso interno e montaggio a parete. Installazione semplice e veloce senza dover smontare nessun componente della sirena, dove il fissaggio avviene con l?utilizzo di una sola vite. Tensione di alimentazione 16-29VDC, assorbimento massimo 75mA (24Vdc). Potenza sonora massima 100dB @ 1m. Materiale ABS di colore rosso. Dimensioni (LxHxP) 69x94x45. Peso 77g. Grado di protezione IP21C. Certificazione secondo EN54-3.

Produttore

SIRENA DA INTERNO CON LAMPEGGIANTE