Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03830
Cod. Produttore
03830
Cod. EAN
8007352708242

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus RF sirena da esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, installazione a parete. Batteria al litio inclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

108 DECIBEL

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP34

Con controllo wireless

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Sirena da esterno By-alarm Plus RF 868 MHz autoalimentata con protezione anti-apertura e segnalazione LED