Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48SAE300
Cod. Produttore
48SAE300
Cod. EAN
8023903393422

Informazioni di prodotto

SIRENA CONVENZIONALE DA ESTERNO, EN54-3

Documentazione tecnica

24Sirena convenzionale da esterno IP44, protezione della parte elettronica IP54, equipaggiata con lampeggiante (2 leds ad alta efficienza), materiale plastico di colore rosso, tensione d'alimentazione 20-30 VDC, assorbimento 28mA@24V. Potenza sonora 95dB@1m. Certificazione secondo EN54-3. Dimensioni: H=310mm, L=230mm, P=60mm.

frequenza del segnale acustico

0.6

tensione nominale

19

corrente assorbita

0.061 A

volume

91 dB

potenza

1.5 W

adatto per montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP21

tipo di segnale acustico

programmabile

tipo di segnale ottico

luce fissa

colore calotta

bianco

corpo luminoso

LED

tipo di corrente

DC

colore della scatola

rosso

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Sirena convenzionale da esterno, IP44, lampeggiante 2 LED, 95dB, 20-30VDC, 28mA, EN54-3