Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48SCI060
Cod. Produttore
48SCI060
Cod. EAN
8023903350180

Informazioni di prodotto

SIRENA CON LAMPEGGIANTE BIANCO

Documentazione tecnica

24Sirena di allarme antincendio convenzionale con lampeggiante. La sirena supporta 32 tonalit? di allarme diverse selezionabili tramite DIP switch sulla scheda del circuito stampato. La sirena dispone di due ingressi per il collegamento a una centrale di allarme antincendio convenzionale: "Alarm" (Allarme) e "Evacuation" (Evacuazione). Qualora vengano utilizzati entrambi gli ingressi, l'ingresso "Evacuation" ha sempre priorit? di attivazione. ? progettata per l'uso esclusivamente in interni. La sirena ? di facile installazione ed ? costituita da tre parti: base piano di montaggio, sirena e lampeggiante combinati in un unico corpo comune e da un coperchio in plastica trasparente. La sirena tradizionale ? certificata conforme alle norme EN54, parte 3 e parte 23.

tipo di corrente

DC

colore calotta

bianco

corpo luminoso

LED

tipo di segnale ottico

flash

tipo di segnale acustico

programmabile

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza del segnale acustico

0.6

tensione nominale

20

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

volume

104 dB

potenza

0.6 W

corrente assorbita

0.05 A

Produttore

SIRENA CON LAMPEGGIANTE BIANCO