Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48SAI020
Cod. Produttore
48SAI020
Cod. EAN
8023903353006

Informazioni di prodotto

SIRENA 32 TONI DA INTERNO

Documentazione tecnica

24Sirena antincendio convenzionale con 32 diverse tonalit? di allarme selezionabili tramite DIP switch sulla scheda del circuito stampato. La sirena dispone di due ingressi per il collegamento a una centrale di allarme antincendio convenzionale: "Alarm" (Allarme) e "Evacuation" (Evacuazione). Le tonalit? acustiche sono diverse per un facile riconoscimento da parte degli utenti presenti nel sito protetto. L'evento Evacuazione ha la massima priorit?. La sirena ? di facile installazione ed ? costituita da tre parti: base per piano di montaggio, corpo sirena e un coperchio rosso in plastica. La sirena convenzionale ? certificata secondo la norma EN54, parte 3.

volume

94 dB

frequenza del segnale acustico

2400 Hz

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

DC

corrente assorbita

0.022 A

grado di protezione (IP)

IP21

tensione nominale

20 V

colore della scatola

rosso