Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS220101101241
Cod. Produttore
220101101241
Cod. EAN
8016535111823

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 29W
  • Lunghezza: 1160 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: SINTESI 0101
  • Tecnologia: LED
  • Design: Moderno e raffinato
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Utilizzo: Professionale e architettonico
SINTESI 0101 29W L1160 CLD-D-D BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SINTESI 0101 29W L1160 CLD-D-D BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

SINTESI 0101 29W L1160 CLD-D-D BIA