Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2201001500
Cod. Produttore
2201001500
Cod. EAN
8016535111694

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 70W
  • Lunghezza: 3458 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Sospensione
  • Tecnologia: LED
  • Serie: SINTESI 0100
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione interna
SINTESI 0100 81W L3458 CLD BIA SOSPIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SINTESI 0100 81W L3458 CLD BIA SOSPIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

SINTESI 0100 70W L3458 CLD BIA SOSP