Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2201001739
Cod. Produttore
2201001739
Cod. EAN
8016535133757

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 78W
  • Temperatura Colore: 3000K
  • Lunghezza: 2312 mm
  • Finitura: BIA (bianco)
  • Serie: SINTESI 0100
  • Tipo LED: CLD
  • Efficienza Energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
SINTESI 0100 76W 3K L2312 CLD BIA SIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SINTESI 0100 76W 3K L2312 CLD BIA SIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

SINTESI 0100 78W 3K L2312 CLD BIA S