Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2201001400
Cod. Produttore
2201001400
Cod. EAN
8016535111663

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 58W
  • Tensione: L2312
  • Colore: BIA (bianco)
  • Tipo: SOSP (sospensione)
  • Serie: SINTESI 0100
  • Design: raffinato e moderno
  • Efficienza: LED ultima generazione
  • Risparmio: energia ottimizzato
SINTESI 0100 56W L2312 CLD BIA SOSPIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SINTESI 0100 56W L2312 CLD BIA SOSPIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

SINTESI 0100 58W L2312 CLD BIA SOSP