Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS220100133941
Cod. Produttore
220100133941
Cod. EAN
8016535133740

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 29W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Lunghezza: 1166 mm
  • Serie: SINTESI 0100
  • Tipo LED: CLD-D-D B
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Design: Raffinato
  • Applicazioni: Professionali
SINTESI 0100 29W 3K L1166 CLD-D-D BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SINTESI 0100 29W 3K L1166 CLD-D-D BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

SINTESI 0100 29W 3K L1166 CLD-D-D B