Prodotti /

Cod. Rexel
HUK23954
Cod. Produttore
23954

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1x50 mm²
  • Colore: Nero
  • Tipo: Cavo elettrico
  • Serie: HUK23954
  • Materiale: Rivestimento resistente
  • Uso: Industriale e civile
  • Durabilità: Alta
  • Conduzione: Eccellente
Cavo elettrico SIF con sezione di 50 mm², colore nero, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono un trasporto efficiente della corrente elettrica, offre affidabilità e sicurezza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. Adatto per impianti elettrici industriali e civili, assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Il prodotto HUK23954 è un cavo elettrico di alta qualità con sezione di 1x50 millimetri quadrati, caratterizzato da un rivestimento nero resistente. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e affidabilità in varie applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura durabilità e sicurezza nell'installazione, rendendolo ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni e protezione contro l'usura. La combinazione di materiali selezionati e dimensioni specifiche lo rende una scelta efficiente per il trasporto di corrente in ambito industriale e civile.

Produttore

Cavo elettrico SIF 1x50 mm² nero per impianti industriali e civili