Prodotti /

Cod. Rexel
HUK23302
Cod. Produttore
23302

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1 x 0,5 mm²
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Unipolare
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttività: Ottimale
  • Serie: HUK23302
  • Durata: Elevata
Cavo elettrico unipolare da 1x0,5 mm² di colore rosso, ideale per applicazioni di cablaggio e impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nella trasmissione della corrente elettrica. La sezione ridotta lo rende adatto per collegamenti di segnalazione o circuiti a basso assorbimento, assicurando flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 1 x 0,5 mm² di sezione, di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. Progettato per garantire una buona conduttività e sicurezza nelle connessioni elettriche, è adatto per impieghi in ambito civile e industriale dove è richiesta una gestione efficiente del passaggio di corrente. La sua struttura compatta e il rivestimento isolante assicurano durata e resistenza nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico unipolare 1x0,5 mm² rosso per impianti elettrici