Prodotti /

Cod. Rexel
HUK23303
Cod. Produttore
23303

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1x0,5 mm²
  • Colore: blu
  • Tipo cavo: SIF
  • Isolamento: resistente
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: HUK23303
  • Uso: cablaggi e quadri
Cavo elettrico SIF con sezione di 1x0,5 mm² di colore blu, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di piccolo diametro. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per utilizzo in impianti elettrici a bassa tensione, offre una buona flessibilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico SIF con sezione di 1x0,5 mm² di colore blu, ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e di piccole dimensioni. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo cavo è adatto per applicazioni che necessitano di un conduttore di qualità con isolamento resistente. Il colore blu facilita l’identificazione e l’organizzazione nei quadri elettrici e nei cablaggi.

Produttore

Cavo elettrico SIF 1x0,5 mm² blu per installazioni elettriche