› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Varie Misure di processo e Strumentazione

SICUREZZA - STAFFALASERSCANNEROS32C

Cod. Rexel ONOS32CBKT1
Cod. Produttore OS32CBKT1
Cod. EAN 4547648823531

Informazioni principali

  • Tipo: Laser scanner tipo 3
  • Raggio sicurezza: fino a 4 m
  • Angolo di rilevamento: 270°
  • Risoluzione oggetto min.: 30, 40, 50 o 70 mm
  • Assorbimento: 5 W max
  • Grado protezione: IP65
  • Peso: 1,3 kg
  • Serie: OS32C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio OS32C per fissaggio laterale o inferiore

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SICUREZZA - STAFFALASERSCANNEROS32C