› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SICUREZZA- SENSORE DI SICUREZZA. F3

Cod. Rexel ONF3SG2RE0800P1
Cod. Produttore F3SG2RE0800P14
Cod. EAN 4549734103770

Informazioni principali

Barriera,tipo2,ris.14mm,Dmax.10m,h.800mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza, F3SG-R Easy, tipo 2, risoluzione 14 mm, portata max 10 m, altezza 800 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

tempo di reazione

9 MILLISECOND

portata del campo di protezione

10 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

800 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP67

risoluzione della tenda luminosa

10 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

35 mm

lunghezza del sensore

848 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

SICUREZZA- SENSORE DI SICUREZZA. F3