›

SICUREZZA- SENSORE DI SICUREZZA, F3

Cod. Rexel ONF3SG4RE1550P3
Cod. Produttore F3SG4RE1550P30
Cod. EAN 4549734103565

Informazioni principali

Barriera tipo4 ris.30mm Dmax.20m h.1550mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza, F3SG-R Easy, tipo 4, risoluzione 30 mm, portata max 20 m, altezza 1550 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

tempo di reazione

9 MILLISECOND

portata del campo di protezione

20 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

1550 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP67

risoluzione della tenda luminosa

20 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

35 mm

lunghezza del sensore

1550 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

SICUREZZA- SENSORE DI SICUREZZA, F3