Prodotti /

Cod. Rexel
ONG7S3A3BEDC24
Cod. Produttore
G7S3A3BEDC24
Cod. EAN
4536854872631

Informazioni di prodotto

Relè sicurezza,24Vcc,3NO+3NC,10A/250Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza, 3 contatti NA, 3 contatti NC, 10A/250 Vc.a., terminali ad innesto

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

Altro

con contatti forzati

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

azionamento, polarità

Non polarizzato

profondità

62 mm

altezza

37 mm

larghezza

22,5 mm

corrente nominale

10 A