Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
ONG7S4A2BEDC24
Cod. Produttore
G7S4A2BEDC24
Cod. EAN
4536854872648

Informazioni di prodotto

Relè sicurezza,24Vcc,4NO+2NC,10A/250Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza, 4 contatti NA, 2 contatti NC, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

22,5 mm

altezza

37 mm

profondità

62 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

SICUREZZA- RELE G7S4A2BEDC24