Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
6 A
larghezza
13 mm
altezza
24 mm
profondità
40 mm
azionamento, polarità
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Monostabile
con contatti forzati
tipo di contatto di commutazione
Contatto singolo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
materiale del rivestimento di contatto
Oro
Tipo di tensione d'esercizio
AC/DC
grado di protezione (IP)
Altro
materiale del contatto
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
1
Numero contatti normalmente aperti (NA)
3
Materiale dell'inserto del contatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
9 ... 13,2 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
0 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
0 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te