Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
ONG7SA2A2B24DC
Cod. Produttore
G7SA2A2B24DC-146
Cod. EAN
4536854579691

Informazioni di prodotto

Relè sicurezza 24Vcc 2NO+2NC 6A/250Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza, 2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto

corrente nominale

6 A

larghezza

13 mm

altezza

24 mm

profondità

40 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

SICUREZZA- RELE 2NA, 2NC, 6 A/250