Prodotti /

Cod. Rexel
ONA4EGBM2B041
Cod. Produttore
A4EGBM2B041
Cod. EAN
4547648521642

Informazioni di prodotto

Pulsantiera Abilitaz. 3pos 2NA con2puls.NA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsantiera di abilitazione a 3 posizioni, 2 NA + 2NA (pulsanti momentanei)

adatto per funzioni di sicurezza

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 125 V

1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 24 V

1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V

0,55 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

numero di pulsanti aggiuntivi

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro