› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

SICUREZZA- PRESA, MONTAGGIO SU GUID

Cod. Rexel ONP7SA14FNDPUDC
Cod. Produttore P7SA14FNDPUDC24
Cod. EAN 4549734136167

Informazioni principali

  • Serie: G7SA
  • Tensione bobina: 24 V c.c.
  • Corrente bobina 6 poli: 20,8 mA
  • Corrente passaggio contatti: 6 A
  • Tensione massima commutazione: 250 V c.a.
  • Capacità commutazione: 1500 VA
  • Isolamento: 4000 V c.a. 1 min
  • Approvazioni: EN61810-1, UL, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccolo per relè G7SA, montaggio DIN, terminali push-in, per relè a 6 poli, LED

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,7 mm

altezza

100 mm

profondità

61 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di pin

14

SICUREZZA- PRESA, MONTAGGIO SU GUID