› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

SICUREZZA- OS32CSNVER2

Cod. Rexel ONOS32CSNVER2
Cod. Produttore OS32CSNVER2
Cod. EAN 4548583061132

Informazioni principali

  • Tipo: Laser scanner sicurezza 3
  • Zona sicurezza max: 4 m
  • Risoluzione oggetto: 30-70 mm
  • Uscita sicurezza: Transistor PNP x2
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni: 133x104,5x142,7 mm
  • Certificazioni: TÜV, UL, IEC, EN, SIL2
  • Serie: OS32C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco sensore di ricambio per OS32C, area di sicurezza 3 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

Velocità di scansione

0,4 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

Numero di campi di protezione

140

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

70 mm

Con uscita di segnalazione configurabile

classe di protezione laser

Classe 1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

250 mA

con blocco del riavvio

tempo di reazione

80 MILLISECOND

Portata del campo di misura

10 m

portata del campo di protezione

3 m

Portata del campo di avvertimento

10 m

angolo di scansione

270 GRADO

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

2 V

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

3

Con uscita del campo di avvertimento

Lunghezza d'onda del sensore

905 NANOMETER

larghezza del sensore

105 mm

altezza del sensore

105 mm

lunghezza del sensore

103 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V

SICUREZZA- OS32CSNVER2