Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONOS32CBPDM
Cod. Produttore
OS32CBPDM
Cod. EAN
4548583409217

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Laser scanner di sicurezza
  • Raggio sicurezza: 3-4 m
  • Zona allarme: 10-15 m
  • Uscita: PNP transistor 2x 250 mA
  • Alimentazione: 24 Vdc ±25%/-30%
  • Classe sicurezza: PLd/Cat.3, SIL 2
  • Angolo rilevamento: 270°
  • Serie: OS32C
Descrizione del produttore: Laser scanner di sicurezza, raggio di sicurezza 3 m, zona di allarme 10 m, Cat.3/PLd, 24 Vdc, uscita cavo posteriore, misurazione distanza via Ethernet/IP

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

Velocità di scansione

0,4 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

Numero di campi di protezione

140

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

70 mm

Con uscita di segnalazione configurabile

classe di protezione laser

Classe 1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

250 mA

con blocco del riavvio

tempo di reazione

80 MILLISECOND

Portata del campo di misura

10 m

portata del campo di protezione

3 m

Portata del campo di avvertimento

10 m

angolo di scansione

270 GRADO

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

2 V

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

3

Con uscita del campo di avvertimento

Lunghezza d'onda del sensore

905 NANOMETER

larghezza del sensore

105 mm

altezza del sensore

105 mm

lunghezza del sensore

143 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V

Produttore

SICUREZZA- OS32CBPDM