Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONOS32CBP4M
Cod. Produttore
OS32CBP4M
Cod. EAN
4548583522183

Informazioni di prodotto

  • Raggio sicurezza: 4 m
  • Zona allarme max: 15 m
  • Alimentazione: 24 Vdc
  • Classe sicurezza: PLd/Cat. 3
  • Angolo rilevamento: 270°
  • Dimensioni: 133x104x143 mm
  • Peso: 1,3 kg
  • Serie: OS32C
Descrizione del produttore: Laser scanner di sicurezza, raggio di sicurezza 4 m, zona di allarme 15 m, 24 Vdc, uscita cavo posteriore

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

Velocità di scansione

0,4 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

Numero di campi di protezione

140

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

70 mm

Con uscita di segnalazione configurabile

classe di protezione laser

Classe 1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

250 mA

con blocco del riavvio

tempo di reazione

80 MILLISECOND

Portata del campo di misura

15 m

portata del campo di protezione

4 m

Portata del campo di avvertimento

15 m

angolo di scansione

270 GRADO

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

2 V

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

3

Con uscita del campo di avvertimento

Lunghezza d'onda del sensore

905 NANOMETER

larghezza del sensore

105 mm

altezza del sensore

105 mm

lunghezza del sensore

143 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V

Produttore

SICUREZZA- OS32CBP4M