Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
ONA165ES
Cod. Produttore
A165ES
Cod. EAN
4536854344770

Informazioni di prodotto

Puls.16,A165E,Azionatore Estop 30mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsanti Ø16 mm, azionatore per pulsante di emergenza a fungo con Ø 30mm

diametro del foro

16 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

-8888 V

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

SICUREZZA- OPERATOREFUNGO 30FORO 16