Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
ONG9SAEX301-148
Cod. Produttore
G9SAEX301-148201
Cod. EAN
4547648814003

Informazioni di prodotto

Espansione G9SA 3NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione per modulo G9SA, 3NA + 1NC 5A/250 Vac.

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

76 mm

profondità

111 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

5 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

SICUREZZA- MODULO ESPANSIONE 3NA+1N