Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
45 mm
Tipologia
Apparecchio base
altezza
76 mm
profondità
111 mm
con omologazione secondo UL
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
3
numero di uscite di contatto sicure e ritardate
2
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate
1
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
4
Tipo di tensione d'esercizio
tensione di commutazione nominale
5 A
adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici
adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza
adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici
adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione
adatto per il monitoraggio di sensori tattili
adatto per monitoraggio di valvole
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello e
categoria di arresto secondo IEC 60204
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento
analisi degli ingressi
A un canale oppure uno e due canali
SIL secondo IEC 61508
ritardo di caduta
2 ... 30 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
20,4 ... 26,4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
tensione di alimentazione DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
0 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
0 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te