› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

SICUREZZA - LASERSCANNERCAVOPROGRAM

Cod. Rexel ONOS32CECBL02M
Cod. Produttore OS32CECBL02M
Cod. EAN 4547648823500

Informazioni principali

  • Tipo: Laser scanner sicurezza 3
  • Raggio sicurezza: fino a 4 m
  • Angolo rilevamento: 270°
  • Risoluzione oggetto: 30-70 mm
  • Consumo: 5 W max.
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni: 133x104x143 mm
  • Serie: OS32C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet 2 m per programmazione PC laser scanner OS32C

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

No

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

5e

sezione AWG

22

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

2×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP67

corpo esterno del connettore collegamento 1

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Metallo

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

SICUREZZA - LASERSCANNERCAVOPROGRAM