Prodotti /

Cod. Rexel
ONOS32CCBL03M
Cod. Produttore
OS32CCBL03M
Cod. EAN
4547648823463

Informazioni di prodotto

Acc.OS32C, cavo I/O, lunghezza 3 m
Descrizione del produttore: Cavo 3m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

18

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,025 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 50 °C