› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

SICUREZZA - LASERSCANNERCALOTTASCAN

Cod. Rexel ONOS32CWINKT
Cod. Produttore OS32CWINKT
Cod. EAN 4547648823593

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 VDC ±25%/-30%
  • Corrente max: 5 W (4 W tipico)
  • Raggio sicurezza: fino a 4 m
  • Angolo rilevamento: 270°
  • Risoluzione oggetto: 30,40,50,70 mm
  • Categoria sicurezza: PLd/Cat. 3
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: OS32C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calotta di scasione di ricambio per OS32C

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SICUREZZA - LASERSCANNERCALOTTASCAN