Prodotti /

Cod. Rexel
OND40A1C5-23330
Cod. Produttore
D40A1C5-23330700
Cod. EAN
4547648839051

Informazioni di prodotto

FinecorsaMagnetico2NC+1NO,cavo5m
Descrizione del produttore: Finecorsa magnetico 2NC + 1NA ausiliario, IP67, cavo 5 m

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,013 A

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

48 mm

lunghezza del sensore

13 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C