Prodotti /

Cod. Rexel
ONF3STGRNMPR21M
Cod. Produttore
F3STGRNMPR21M1J8
Cod. EAN
4547648861410

Informazioni di prodotto

FC,magn,Reed,plast,miniat,2NC+1NO,connM12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, miniatura, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,5 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C