Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Materiale del corpo
Plastica
adatto per funzioni di sicurezza
rivestimento scatola
Altro
con indicatore di stato
Esecuzione dell'organo di comando
esecuzione del collegamento elettrico
Con cavo preconfezionato
forma della scatola
Forma costruttiva speciale
grado di protezione (IP)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V
0,2 A
larghezza del sensore
25 mm
altezza del sensore
13 mm
lunghezza del sensore
88 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
2
Numero contatti normalmente aperti (NA)
1
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te