Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3STGRNLPC210
Cod. Produttore
F3STGRNLPC2102-2
Cod. EAN
4536853906214

Informazioni di prodotto

FC,magn,Hall,plast,allung,2NC+1NO,cavo 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, plastica, allungato, 2NC+1NA, precablato con cavo 2 m, IP69K

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

SICUREZZA- INT.MAGN.PLAST.COD 2NC1N