› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

SICUREZZA- INT.MAGN.PLAST.COD 2NC,C

Cod. Rexel ONF3STGRNLPC200
Cod. Produttore F3STGRNLPC2005-2
Cod. EAN 4536853906184

Informazioni principali

  • Serie: F3S-TGR-NLPC
  • Tensione alimentazione: 24 V c.c. ±10%
  • Configurazione contatti: 2NC
  • Protezione: IP69K cavo libero
  • Materiale custodia: Plastica
  • Distanza commutazione: 8-20 mm
  • Temperatura esercizio: -25…80°C
  • Certificazioni: EN ISO13849-1 PLe

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, plastica, allungato, 2NC, precablato con cavo 5 m, IP69K

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

SICUREZZA- INT.MAGN.PLAST.COD 2NC,C